※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL-4H015 クーラントライナー(ホース) TRUSCO 37288115 CL-4H015 クーラントライナー(ホース) TRUSCO 37288115

クーラントライナー(ホース)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37288115 品番 CL-4H015
参考基準価格(税別)¥18,610 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃〜+80℃と広いのが特長です。

呼び寸法(inch)1/2 長さ(m)1.5 リンク数62 質量(g)400 トラスコ品番301-7044 材質ポリアセタール 質量(kg)5.0 寸法H(mm)25.0 寸法h(mm)20.0
注意
※クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。サイズに合わせて選んでください。
使用可能外気温度は約70℃以下となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37288097
2018-03-13
用途:
機械のメンテナンス
製造業

国産機械で使用していますが、ドイツ製の機械に流用してみました。好きなところへ水を送ることかできるようになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする