TRUSCO
αマグネットホルダー(ハンドル付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
吸着力(N)
1300
800
1300
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37288133
品番
TMH130AH
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
吸着力(N)
1300
ねじ径
M8×1.25
仕様
吸着面:底面(V型)・後面
トラスコ品番
329-5206
寸法(mm)
幅50×奥行117×高さ55
質量(kg)
2.1