PKM-20 ポケット鋼製巻尺 TRUSCO 37288501 PKM-20 ポケット鋼製巻尺 TRUSCO 37288501 PKM-20 ポケット鋼製巻尺 TRUSCO 37288501 PKM-20 ポケット鋼製巻尺 TRUSCO 37288501 PKM-20 ポケット鋼製巻尺 TRUSCO 37288501

ポケット鋼製巻尺

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37288501 品番 PKM-20
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。
テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。

テープ長さ(m)20 テープ幅(mm)10 仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり トラスコ品番342-9784 質量(g)330 テープ厚さ(mm)0.17 標準張力(N)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37288492
2023-10-16
用途:
大型板金の測定時

特に使用していて問題等はありませんが強いて言えば
巻き取り時に勢いが良いと暴れてるのがないと良い

対象商品:
37288492
2020-08-14
用途:
距離の測定
ウッドベルファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

きちんと、JIS1級も取得してあるので安心して使えます。出来れば、スケールのメモリが両側に付いて居ると良いと思います。

対象商品:
37288501
2016-04-14
用途:
レイアウトの線引き作業
株式会社ASAI ENGINEERS 様

コンパクトで使いやすいです。 スチール製ですので耐久性もよさそう 本格的に
作業が出来ます。

対象商品:
37288492
2014-06-25
用途:
鋼材加工

寸法精度には問題ないですが表の表示が擦れに弱いのは残念。
マグネットや重しで端部を押さえるのですが使用頻度によるわけですが
半年ほどでメモリが擦れて読めなくなってしまいます。
その時は寿命とすればよいわけですがちょっと残念なところです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする