3708 オールステンレスホースバンド(7.9mm幅) BREEZE 37288711 3708 オールステンレスホースバンド(7.9mm幅) BREEZE 37288711 3708 オールステンレスホースバンド(7.9mm幅) BREEZE 37288711 3708 オールステンレスホースバンド(7.9mm幅) BREEZE 37288711

オールステンレスホースバンド(7.9mm幅)

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37288711 品番 3708
参考基準価格(税別)¥2,328 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐食性にすぐれています。
低い適用トルクで高いシーリング圧。

用途
一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。
エア管、燃料管用。
材質/仕上
スクリュー:SUS305
バンド&ハウジング:SUS301
バンド幅(mm)7.9 最小径(Φmm)13 最大径(Φmm)23 トラスコ品番336-2272 厚さ(mm)0.58 質量(g)6 ねじ6角ボルト(2面幅/6.4mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37288711
2022-10-06
用途:
ホースとパイプの接続

オールステンレスなので、錆びることがなく、長持ちします。

対象商品:
08290904
2022-04-23
用途:
自動車のゴムホースに使用させて頂いてます、
モーターマックス株式会社 様 (製造業)

小径サイズが無く困っていました、サイズバリエーション豊富に感謝!

対象商品:
08290913
2020-07-30
用途:
配管の保守
教育・研究機関

まとめ手安価で入手でき,大変助かります.これまでこのメーカーの品は多数使用していますが,支障なく使用しています.

対象商品:
08290904
2020-08-17
用途:
ウォーターホースの固定支持
製造業

締め付け部分がマイナスなので、数ある場合はプラスに比べて手間が掛かる。六角対角の情報が欲しい(6、7mmでは合わなかったため、インチサイズの可能性あり)品質は問題無し、価格も良し。

1人が参考にしています
対象商品:
08290904
2018-05-04
用途:
建設機械等のメンテナンス等

締め具合、使い易さ最高です。もう少し価格が安くなると有難いです。

対象商品:
08290904
2020-02-29
用途:
ガソリンエンジンの燃料ホース

品質も良く安心して使えます。また購入したいと思います。

対象商品:
08290913
2022-04-01
用途:
イマイチ強度不足

締めていったときにねじが空回りしました。
らせんねじ部分かラダー部分が変形したものだと思います。
10個中9つは問題なかったので不良でしょうか、そんなものでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
08290913
2018-06-14
用途:
機器メンテナンス
SJメカニック 様

トルクも軽くオールステンレス
決して悪くはないが
ボルト頭をプラスにして欲しいのと、では六角で...と思ったら7mmでも6mmでもなく、その中間サイズ
(6.5mmとか?)そんなスパナもボックスもないです。そこを改善出来れば大満足です。
ちなみにマイナスで良いのですが数あるとマイナスでは効率悪いです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする