TWC-38J ウエルダー接続ケーブルジョイント TRUSCO 37288727 TWC-38J ウエルダー接続ケーブルジョイント TRUSCO 37288727 TWC-38J ウエルダー接続ケーブルジョイント TRUSCO 37288727

ウエルダー接続ケーブルジョイント

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37288727 品番 TWC-38J
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。

質量(g)247 接続ケーブル+溶接機 適合電線(mm2)38 溶接電流(A)100〜300 トラスコ品番352-4523 長さ(mm)230 端子径(mm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08292304
2024-02-07
用途:
溶接機の作業
有限会社松本鐵筋工業 様 (建設業・工事業)

ゴムがしなやかで使いやすい。又買おうとおもっています

対象商品:
08292304
2020-04-17
用途:
溶接作業
解良工業 様 (建設業・工事業)

ホームセンターの方が安くて、ケーブルが長いので使いやすい!

対象商品:
08292304
2019-04-14
用途:
溶接機の接続に
山けん工業 様 (建設業・工事業)

しっかりしていて繋ぐのも簡単でした
また購入させて頂きます

対象商品:
37288727
2017-08-23
用途:
電気溶接
建設業・工事業

他の人も書いていますが、穴が小さく入りませんでした。初めての購入したのですが、デンヨー溶接機には、合いませんでした。説明文の中に圧着端子のサイズの説明が欲しい。自動車の部品を選ぶ際、型式等を選んで商品を、発注するようになっていますが、溶接機用にも、そのシステムを取り入れていただければ、初心者には非常に助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
08292304
2015-10-27
用途:
溶接機

端子の穴が小さい

1人が参考にしています
対象商品:
37288727
2015-04-04
用途:
接続部

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする