TRUSCO
TRUSCOの 溶接ケーブル・接続ジョイント等
TRUSCOの 溶接ケーブル
キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37288745
品番
TCT-2210KH
参考基準価格(税別)
¥22,710
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
ケーブル長(m)
10
適合電流(A)
100〜170
使用電線
WCT 22mm
2
質量(kg/セット)
3.8
用途
アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。
トラスコ品番
326-5935
材質
導線用天然ゴム・導体
質量(kg)
3.8