※使用例

TWC-385KE キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) TRUSCO 37288781 TWC-385KE キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) TRUSCO 37288781 TWC-385KE キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) TRUSCO 37288781 TWC-385KE キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) TRUSCO 37288781 TWC-385KE キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) TRUSCO 37288781 TWC-385KE キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) TRUSCO 37288781

キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37288781 品番 TWC-385KE
参考基準価格(税別)¥23,960 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。

適合電流(A)170〜240 ケーブル長(m)5 仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス) 材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム 使用電線WCT 38mm2 質量(kg)3.1 用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。 トラスコ品番352-3594

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする