TRUSCO
TRUSCOの 溶接ケーブル・接続ジョイント等
TRUSCOの 溶接ケーブル
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37288797
品番
TWC-3810WJ
参考基準価格(税別)
¥34,990
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。
両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
適合電流(A)
170〜240
使用電線
WCT 38mm
2
電流範囲(A)
170〜240
ケーブル長(m)
10
質量(kg)
5.0
用途
アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
トラスコ品番
352-3586