TWC-3810KH キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO 37288815 TWC-3810KH キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO 37288815 TWC-3810KH キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO 37288815 TWC-3810KH キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO 37288815 TWC-3810KH キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO 37288815 TWC-3810KH キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO 37288815

キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37288815 品番 TWC-3810KH
参考基準価格(税別)¥37,350 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。

仕様
キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)
ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
適合電流(A)170〜240 ケーブル長(m)10 使用電線WCT 38mm2 用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。 トラスコ品番352-3683 質量(kg)5.3 電流範囲(A)170〜240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08292426
2014-11-13
用途:
工場内で、修理用溶接作業に使用します。

今まで、必要以上に太いケーブルを使用していました。重量があり持ち運びに苦労していましが、今回購入した適正なケーブルで作業効率が向上しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする