TRUSCO
TRUSCOの 溶接ケーブル・接続ジョイント等
TRUSCOの 溶接ジョイント
TRUSCOの ケーブルジョイント
接続端子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
37288867
品番
HW-38SK
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ボルト止めなので、接続が簡単です。
溶接機器へのケーブルの接続に使用します。
適合電線(mm
2
)
38
溶接電流(A)
100〜300
トラスコ品番
310-4397
全長(mm)
42.7
質量(g)
115
質量(g/個)
57.5
使用電線
38mm
2