TRUSCO
TRUSCOの 溶接ケーブル・接続ジョイント等
TRUSCOの 溶接ケーブル
溶接機用接続ケーブル(1次側)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37288876
品番
TWC-1410
参考基準価格(税別)
¥59,330
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
このケーブルは、弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
電流範囲(A)
71
ケーブル長(m)
10
用途
主としてアーク溶接機の1次側ケーブル。
仕様
溶接機用接続ケーブル1次側2芯、Φ8丸端子付
トラスコ品番
327-2761
質量(kg)
7
適合電流(A)
71
定格入力(kVA)
(溶接機)17.6
定格入力(kW)
(溶接機)10.5
使用電線
1CT2C×14.0mm
2