TRUSCO
TRUSCOの 溶接ケーブル・接続ジョイント等
TRUSCOの 溶接ケーブル
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37288903
品番
TWC-225WJ
参考基準価格(税別)
¥13,570
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。
両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
適合電流(A)
100〜170
使用電線
WCT 22mm
2
電流範囲(A)
100〜170
ケーブル長(m)
5
質量(kg)
2.1
用途
アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
トラスコ品番
300-6701