スパッタシートスーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37289025 品番 TSP-6SP
参考基準価格(税別)¥50,350 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。
火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。
火花・ノロをはじくタイプです。
ノンアスベストの安全な製品です。

用途
溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。
耐熱カーテン、高温バルブカバー材。
種別6号 ハトメ数20 ハトメピッチ(mm)(A)470×(B)480 厚さ(mm)0.38 質量(kg)3.6 トラスコ品番300-6514 幅(mm)1920 材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂 長さ(m)2.92 JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
注意
※体質によりましては、かゆみや肌荒れを起こす可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37289007
2015-12-09
用途:
鈑金作業時

磁石付だと使用しやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする