TRUSCO
TRUSCOの 溶接面・遮光メガネ
TRUSCOの 遮光シールド(防災面)
TRUSCOの 防災面ヘルメット取付型
遮光二重防災面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37289077
品番
TBM-603WK
参考基準価格(税別)
¥12,140
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。
用途
遮光度11#までの溶接、溶断作業。
トラスコ品番
300-0893
質量(g)
320
プレート寸法(mm)
25×97×140(前プレート)
遮光度
(メイン面体(大)/前プレート(小))#3.0/#9(ANSI)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
210×145×75