※使用例

TPW-K TRUSCO 溶接面 プラスチック製 直かぶりタイプ TRUSCO 37289086 TPW-K TRUSCO 溶接面 プラスチック製 直かぶりタイプ TRUSCO 37289086

TRUSCO 溶接面 プラスチック製 直かぶりタイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37289086 品番TPW-K
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。
プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。
ANSI Z87.1適合品です。

種類溶接面(かぶり式) 用途アーク溶接作業。 トラスコ品番300-0915 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)350 寸法(縦×横)(mm)400×300 適合プレート(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
注意
※遮光プレートおよび保護プレートは別売です。
●プレート類は確実に装着し隙間がないことをご確認の上ご使用ください。
●ご使用前に傷や破損がないか確かめてください。眼に異常が現れた場合はすみやかに使用を中止し、医師の診察を受けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37289086
2023-12-25
用途:
溶接作業時に

元々、中途入社の溶接工が所有していた類似品のかぶり面が破損してしまったので、こちらを購入しましたが、手元に届いて確認すると同一商品でした。メインは半自動溶接ですが、両手がフリーとなるので自由度が高く重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37289086
2022-06-13
用途:
溶接作業時
製造業

以前も溶接面として、使っていたので使いやすいです!

1人が参考にしています
対象商品:
37289086
2019-11-13
用途:
溶接作業

山本光学の自動遮光フィルターLC-8を装着。
上下方向をカッターで少し削るだけでOKです。
やはり両手が使えるのは良いですね。
後ろのダイヤルも調製しやすく良い買い物でした。

3人が参考にしています
対象商品:
37289086
2016-03-24
用途:
溶接

ガラスを入れる厚みがもう少しあると良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37289086
2015-12-11
用途:
溶接面として

非常に快調に使わせていただいてます。

対象商品:
37289086
2015-09-15
用途:
溶接(手アーク等)
サンケイ技研株式会社 様 (製造業)

軽いし、いいね。

対象商品:
37289086
2015-05-20
用途:
溶接作業

装着感はかなりしっかり着けられて良いと思う。
目の部分が少し硬く、顔を振っても降りてこない。
人によっては使いやすいのかも知れないけど私はもう少し柔らか目が好み。

対象商品:
37289086
2013-02-28
用途:
溶接作業
株式会社伊藤工業 様 (建設業・工事業)

とても軽くて、疲れにくいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする