TRUSCO
TRUSCOの 溶接面・遮光メガネ
TRUSCOの 溶接面
TRUSCOの 手持ち
樹脂製溶接手持面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37289095
品番
TPW-T
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。
プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。
ANSI Z87.1適合品です。
種類
溶接面(手持ち式)
用途
アーク溶接作業。
トラスコ品番
300-0907
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
290
寸法(縦×横)(mm)
410×300
適合プレート
(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
注意
※遮光プレートおよび保護プレートは別売です。