TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの エアーホース
エアーブラシ手元ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37289122
品番
TAB-HS
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワンタッチジョイント付(G1/8プラグ付)ですのでエアホースの脱着が簡単に行えます。
長さ(m)
1.7
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
3.5
色
黒
材質
ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
0.4
トラスコ品番
301-8903
質量(kg)
0.041
使用温度範囲(℃)
-5〜60
取付ねじ
(エアブラシ側)G1/8プラグ付ワンタッチジョイント、(コンプレッサー側)G1/8
使用流体
圧縮空気