TRUSCO
TRUSCOの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
TRUSCOの 塗料カップ・コンテナ
TRUSCOの 重力式塗料カップ・コンテナ
スプレーガン用カップ 重力式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37289174
品番
TGC-05
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
カップ内側にフッ素コートしているためカップが汚れにくく、洗浄しやすくなっています。
取付ねじ
G1/4
容量(L)
0.4
トラスコ品番
337-2391
材質
アルミダイカスト
質量(g)
200
適合スプレーガン
GSG-13