TSG-508S-14 吸上げ式スプレーガン TRUSCO 37289201 TSG-508S-14 吸上げ式スプレーガン TRUSCO 37289201 TSG-508S-14 吸上げ式スプレーガン TRUSCO 37289201 TSG-508S-14 吸上げ式スプレーガン TRUSCO 37289201 TSG-508S-14 吸上げ式スプレーガン TRUSCO 37289201 TSG-508S-14 吸上げ式スプレーガン TRUSCO 37289201

吸上げ式スプレーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37289201 品番 TSG-508S-14
参考基準価格(税別)¥12,260 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。
ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹付けパターンです。
少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。

ノズル径1.4mm 空気使用量(L/min)220 パターン開き(mm)250 用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。 トラスコ品番301-5050 質量(g)415 供給方式吸上式 所要圧縮機(kw)0.75〜1.5 微粒化高微粒化 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする