TSG-508G-11 重力式スプレーガン TRUSCO 37289226 TSG-508G-11 重力式スプレーガン TRUSCO 37289226 TSG-508G-11 重力式スプレーガン TRUSCO 37289226 TSG-508G-11 重力式スプレーガン TRUSCO 37289226

重力式スプレーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37289226 品番 TSG-508G-11
参考基準価格(税別)¥12,260 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。
ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。
高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。

ノズル径1.1mm 空気使用量(L/min)220 パターン開き(mm)250 用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。 仕様重力式 トラスコ品番301-5076 質量(g)415 所要圧縮機(kw)0.75〜1.5 微粒化高微粒化 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする