大型スプレーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37289287 品番 SSG-15L
参考基準価格(税別)¥29,090 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。

ノズル径1.5mm 空気使用量(L/min)170 パターン開き(mm)225 用途エナメル、プラサフ塗料など。 トラスコ品番303-7622 質量(g)464 供給方式吸上式 所要圧縮機(kw)1.5〜2.2 微粒化高微粒化 取付口G3/8(カップ) エア取入口G1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする