TRUSCO
TRUSCOの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
TRUSCOの スプレーガン本体
TRUSCOの 吸上式スプレーガン
大型スプレーガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37289296
品番
SSG-20L
参考基準価格(税別)
¥29,090
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
ノズル径
2.0mm
空気使用量(L/min)
240
パターン開き(mm)
245
用途
エナメル、プラサフ塗料など。
トラスコ品番
303-7631
質量(g)
464
供給方式
吸上式
所要圧縮機(kw)
1.5〜2.2
微粒化
高微粒化
取付口
G3/8(カップ)
エア取入口
G1/4