TRUSCO
TRUSCOの ペイントローラー
TRUSCOの スモールローラー
スモールローラー(外装用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
37289323
品番
TPR-204-10
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
塗料含み、吐き出しがよく弾力性に富み、作業性と仕上がりを両立させた外装用です。
毛丈(mm)
20
トラスコ品番
336-2035
サイズ
スモール
質量(g)
200(10本)
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
7
ローラーサイズ(mm)
105
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
外装用
ローラーサイズ(inch)
4
芯材
PP
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)
50
生地の種類
ハイパイル