スモールローラー(万能用)

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 37289341 品番 TPR13410
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ローラーサイズ(inch)4 ローラーサイズ(mm)100 毛丈(mm)13 トラスコ品番336-2132 サイズスモール 質量(g)150(10本) 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37289357
2024-08-29
用途:
塗装作業時に最適
建設業・工事業

素人の方は、使いずらいかも。経験者なら、うまく使えると思います。良い商品だと思いす。

1人が参考にしています
2025-06-12
用途:
塗料用
セイキプラントサービス株式会社 様

とてもお安いので、期待はしておりませんでしたが、十分です。

対象商品:
37289341
2023-12-27
用途:
塗装作業時

他メーカーの4インチサイズが生産終了ということで、この商品に切り替えました。仕上げの最後に使用しておりますが、問題なく使用しております。

対象商品:
37289341
2023-01-30
用途:
錆止めを塗るとき
陽城工業 様 (製造業)

塗装が塗りやすく、塗装が張り付きやすいです。値段も安いと思います。

対象商品:
37289341
2022-10-24
用途:
ペンキ塗り

たくさんの塗料を含んで広い範囲を1回で塗れます。安価なので使い捨てで安心して使えます。

対象商品:
37289341
2022-08-18
用途:
塗装作業時

ペンキが、変に固まらず、綺麗に塗れる。使いやすい。

対象商品:
37289357
2022-03-08
用途:
塗装作業に使用
大門補修 様 (建設業・工事業)

ローラー芯の回転もぶれることなくコストパフォーマンスは良いです。某ホームセンターのローラーは「カタカタ」転がりに癖があり、使えずに捨てましたから。

1人が参考にしています
対象商品:
37289357
2022-02-26
用途:
自宅外壁塗装。
ウェルカム・オーパ 様

価格はホームセンターよりも安い。塗り心地も期待していた以上の感じ。これからも使い続けて参りたいと思います。大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする