曜日別特売
TRF-S スモールローラー用ハンドル TRUSCO 37289366

 

TRF-S スモールローラー用ハンドル TRUSCO 37289366
TRF-S スモールローラー用ハンドル TRUSCO 37289366
TRF-S スモールローラー用ハンドル TRUSCO 37289366

スモールローラー用ハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)300
内容量1個注文コード37289366品番TRF-S
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

業務用ローラーハンドルで耐久性があります。
直進性がよく、作業性が優れています。
各社のスモールローラースペアに使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)95トラスコ品番337-2405軸径(Φmm)6全長(mm)300サイズスモール質量(g)130種類ハンドルねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル部)スチール
注意
※レギュラーローラースペアには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37289366
2020-02-07
用途: メンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 37289366
2017-04-10
用途: 塗装
大島工業製造業

買い物に行く手間が省けた。製品も大変良かったです。

対象商品 : 37289375
2015-07-12
用途: 塗装工事

普通に使えてます。

対象商品 : 37289366
2015-05-25
用途: 水性の接着材塗布

錆びにくいとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする