TRUSCO
TRUSCOの 容器・ひしゃく
TRUSCOの 工事用空き缶
TRUSCOの ペール缶
ペール缶3リットル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37289411
品番
TPP3L
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
業務塗装用の3Lペール缶です。
容量(L)
3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×165×140
用途
塗装業務用。
トラスコ品番
301-8814
材質
ブリキ
質量(g)
320