TRF7M ミドルローラー用ハンドル TRUSCO 37289436 TRF7M ミドルローラー用ハンドル TRUSCO 37289436 TRF7M ミドルローラー用ハンドル TRUSCO 37289436

ミドルローラー用ハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37289436 品番TRF7M
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

各社ミドルローラー(7インチ)に使えます。
業務用ローラーハンドルで耐久性があります。
直進性がよく、作業性に優れています。

全長(mm)375 トラスコ品番337-2421 軸径(Φmm)6 幅(mm)170 サイズミドル 質量(g)160 種類ハンドル ねじM20(ハンドル部) 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) ローラーサイズ(inch)7 材質(ハンドル部)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37289436
2023-09-09
用途:
アクリル絵具の絵画制作
その他業種

握りやすいので何個も買って使っています。私は子供のように手が小さいので、ローラーに関わらず商品を購入した時にもっと握りやすければよいと思うことがあるのですが、小さな手の方も扱いやすい商品だと思います。

対象商品:
37289436
2023-10-31
用途:
塗装作業時
サービス業

毛足の長い替えローラー&継ぎ柄とセットで塗装作業に使いましたが、効率よく塗装作業ができました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする