TRF-9R レギュラーローラー用ハンドル TRUSCO 37289454 TRF-9R レギュラーローラー用ハンドル TRUSCO 37289454 TRF-9R レギュラーローラー用ハンドル TRUSCO 37289454

レギュラーローラー用ハンドル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37289454 品番 TRF-9R
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

業務用ローラーハンドルで耐久性があります。
直進性がよく、作業性に優れています。
5本スポーク仕様です。

幅(mm)248 質量(g)320 ねじM20(ハンドル部) 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(ハンドル部)スチール トラスコ品番337-2448 軸径(Φmm)36 全長(mm)355 サイズレギュラー 種類ハンドル ローラーサイズ(inch)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-08
用途:
外壁の塗装
その他業種

ローラー部分の回転が悪く、使い物になりませんでした。以後は塗料メーカー品を購入しています。地価

1人が参考にしています
対象商品:
37289454
2020-12-03
用途:
薬剤の塗布
株式会社IPEC 様 (その他業種)

今回20個購入したうち5個がスポンジを挿入したさいに回転しない不良品がありました。
品質の確認はして頂きたいです。

対象商品:
37289454
2017-09-06
用途:
工場の床塗
寺沢撚糸株式会社 様

腰にも負担なく半分の労力ですみました。もちろん時間も短縮できました。

対象商品:
37289454
2014-10-08
用途:
床塗装

エポキシ系床塗料で使用、きれいに回ってくれて仕上がりも良好。

1人が参考にしています
対象商品:
37289454
2017-08-19
用途:
塗装作業時

7回の施工で、回転部から芯が外れた。
回転部の補強が必要。

対象商品:
37289454
2014-10-02
用途:
ペンキ塗り

問題なく使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする