TRUSCO
TRUSCOの 容器・ひしゃく
TRUSCOの ローラーバケット/カートリッジ
TRUSCOの ローラートレイ
ローラー皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37289472
品番
TPT175
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
PP製のローラー皿で一般的によく使用されています。
誰にでも使いやすい塗料皿です。
適合
ローラー寸法7インチまで
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
410×245×75
質量(g)
300
材質
ポリプロピレン(PP)
用途
水性、油性塗料、ニス、接着剤などの小分け。
トラスコ品番
301-8792