スモールローラー(無泡タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37289506 品番 TPR-074
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

毛のへたりが少なく塗料の飛散も少ない無泡ローラーです。

毛丈(mm)7 質量(g)18 トラスコ品番336-2078 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 ローラーサイズ(mm)105 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途内装用 ローラーサイズ(inch)4 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする