TRUSCO
TRUSCOの ペイントローラー
TRUSCOの スモールローラー
スモールローラー(無泡タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37289515
品番
TPR-076
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
毛のへたりが少なく塗料の飛散も少ない無泡ローラーです。
毛丈(mm)
7
質量(g)
23
トラスコ品番
336-2086
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
7
ローラーサイズ(mm)
155
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
内装用
ローラーサイズ(inch)
6
芯材
PP
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)
30