TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの ダメ込み・隅切り用刷毛
スミ切り用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37289542
品番
TPB-531
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
毛先が短くまとまり、適度な毛腰がありますので滑らかでムラのない塗装ができます。
耐久性、作業性に優れた山羊尾毛を使用しています。
用途
油性、万能用。
コーナー角部の塗装。
刷毛幅(mm)
30
毛丈(mm)
25
全長(mm)
215
玉厚(mm)
9
トラスコ品番
329-1618
形状
筋違
質量(g)
10
種類
刷毛
材質(毛)
山羊尾毛
主な用途
油性用
毛色
白色