TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの ダメ込み・隅切り用刷毛
防水用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37289621
品番
TPB-541
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
弾力性のある豚毛を使用し、ハンドルは滑りにくい白木を使用しています。
ダスター刷毛としても使えます。
用途
防水塗装や外装材のダメ込み用。
高粘度の塗料を塗るとき、厚塗りに使用。
刷毛幅(mm)
100
毛丈(mm)
55
全長(mm)
235
質量(g)
85
トラスコ品番
329-1570
形状
平型
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
白豚毛
主な用途
塗装用
毛色
白色
玉厚(mm)
13