スクレーパー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37289646 品番 TS-210
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。
刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。
接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。

用途
接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。
シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。
刃幅(mm)25 全長(mm)240 刃長(mm)128 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 仕様貫通型 トラスコ品番302-2820 質量(g)62 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 刃厚(mm)1
注意
※ハンマーでの使用厳禁。
※SUS420J2は磁気を帯びます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37289646
2018-11-15
用途:
フロントガラスの車検シールはがしに使用

柄の部分まで金属板が入っているので力加減がわかりやす。
ガラスに貼ってあるシールをはがすのにちょうど良いしなり具合だった。
この作りで3cmぐらい短いものがあればそちらも購入したいところだ。

対象商品:
37289646
2017-12-12
用途:
モルタル補修表面地ならし  グリルの魚の焦げ油の掻きだし

しなり具合がとても気に入り使い勝手が良いので用途を多角的に検討中。

対象商品:
37289646
2017-04-07
用途:
風呂場の湯垢取りに
春日井市消防署 様

しっかりしていて余分な傷がつかなくてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする