ハンマーへら Y型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37289743 品番 TS-407
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。
使用頻度の高いY型形状に鋭利な刃付け加工をしています。

刃幅(mm)76 刃長(mm)110 全長(mm)235 仕様貫通型 質量(g)185 刃厚(mm)2 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 形状直刃 トラスコ品番302-2684 幅(mm)76
注意
※SUS420J2は磁気を帯びます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37289734
2018-09-23
用途:
ハツリ作業
建設業・工事業

斜め刃。斜め刃ではないと思って買ったが斜め刃。表示して欲しかった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。
商品情報の記載に関しまして訂正させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
37289734
2018-05-16
用途:
外壁のケレン
建設業・工事業

商品名がへらになっているが皮スキです。これほど頑丈な皮スキは他にないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする