アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.3 段数1 注文コード37289987 品番TSFC-163
参考基準価格(税別)¥42,870 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は天板高さ・段高・段数など12種類から選べます 他の種類を見る

天板が縞板(チェッカープレート)のため、通常のアルミ形材にくらべて滑り止め効果が高く、安全対策に最適な作業台です。
側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げで耐食性が向上させました。
手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。

天板高さ(m)0.3 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)620×426 質量(kg)6 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。 仕様組立式 トラスコ品番336-5093 材質アルミ合金 段数1 設置寸法・奥行(mm)426 設置寸法・幅(mm)620 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※天板寸法は「支柱と(画像の)黒留め具を含んだサイズ」となります。
提供不可:chemSHERPA、SDS

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする