天板高さ(m)0.6
天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)620×629
質量(kg)9.5
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。
仕様組立式
トラスコ品番336-5131
材質アルミ合金
段数2
設置寸法・奥行(mm)629
設置寸法・幅(mm)620
段高(mm)300
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600