※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFS-1564 ステップ(アルミ・縞板タイプ) TRUSCO 37290032 TFS-1564 ステップ(アルミ・縞板タイプ) TRUSCO 37290032

ステップ(アルミ・縞板タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37290032 品番 TFS-1564
参考基準価格(税別)¥33,380 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。

用途
簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。
天板高さ(m)0.15 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400 質量(kg)2.7 最大使用荷重(kg)80 材質(本体)アルミ 仕様完成品 トラスコ品番341-8022 段数1 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37290032
2021-10-19
用途:
踏み台
システム ナカ 様 (サービス業)

外で使いますが冬場の積雪時に滑らなければと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
37290032
2015-11-09
用途:
機械へ箱を投入する作業の踏み台
株式会社ファンケル発芽玄米 様

耐荷重が80kgまでと取説にありましたが、商品に乗ってみると50kg前半の体重でも中央部がしなりました。
アルミなので柔らかいのはわかりますがアルミが薄いので補強してから使用したいと思います。破損して怪我でもしたら大事なので。次回必要になったら価格が高くてもステンレス製を購入したほうがいいかなと思っています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
1人が参考にしています
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする