高床用アルミ製ステップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37290066 品番 C2995147_TFSH-0945AL
参考基準価格(税別)¥94,840 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。

天板高さ(m)0.19〜0.22 天板寸法(幅×奥行)(mm)900×450 設置寸法(幅×奥行)(mm)450×915 質量(kg)5.9 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ合金 用途組立作業ラインの床面に。 仕様完成品 トラスコ品番336-1829 段数1 天板寸法・幅(mm)450 天板寸法・奥行(mm)900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする