C2995147_TFS-0945AL 低床用アルミ製ステップ TRUSCO 37290084

C2995147_TFS-0945AL 低床用アルミ製ステップ TRUSCO 37290084
C2995147_TFS-0945AL 低床用アルミ製ステップ TRUSCO 37290084

低床用アルミ製ステップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
天板寸法・奥行(mm)900
内容量1台注文コード37290084品番C2995147_TFS-0945AL
参考基準価格(税別)¥92,140販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。

用途
組立作業ラインの床面に。
天板高さ(m)0.09~0.12天板寸法(幅×奥行)(mm)450×900質量(kg)6.3最大使用荷重(kg)100仕様完成品トラスコ品番336-2264段数1天板寸法・幅(mm)450天板寸法・奥行(mm)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする