足場台

(2件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37290093 品番 TDWG-610
参考基準価格(税別)¥43,710 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。
天板幅400mmで、広く安定感があり、作業性に優れています。

天板高さ(m)0.60〜0.91 質量(kg)9.5 最大使用荷重(kg)150 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 仕様Aマーク認定品、折りたたみ式 トラスコ品番352-4353 材質アルミ合金 ピッチ(mm)(脚部伸縮)6 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
重量物を棚に乗せるため
製造業

ほとんどの足場台は耐荷重100kgほどで
体重80sくらいの男性が乗って重いものを荷揚げすると
過可重になってしまいますが、こちらは150sまでなので
大変重宝してます。

対象商品:
37290102
2014-11-16
用途:
車の洗車、植木の手入れ

商品そのものには満足しているが1mの長さではなく1.5mあればと思っている。移動を考え片側に可動式の車輪があると便利かなと思う。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする