※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAB-16 アルミ製握り玉 TRUSCO 37290416 TAB-16 アルミ製握り玉 TRUSCO 37290416

アルミ製握り玉

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37290416 品番 TAB-16
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アルミ合金製なので、軽量です。

寸法A(mm)16 寸法B(mm)15 寸法D(mm)7.2 ねじ寸法CM4×0.70 材質アルミ合金 仕様芯金なしタイプ トラスコ品番329-2215 質量(g)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37290434
2018-08-04
用途:
痛いスキー靴やだ

ハンドルとにぎり玉と、Cクランプでスキー靴のシェルを広げるピンチクリアを自作した

対象商品:
37290452
2016-11-22
用途:
実験機材
古野電気株式会社 様 (製造業)

想像通りの物でした.M10にピッタリはまって満足です.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする