アルミ製握り玉

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法CM8×1.25 注文コード37290443 品番TAB-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,250
この商品はねじ寸法Cなど5種類から選べます 他の種類を見る

アルミ合金製なので、軽量です。

寸法A(mm)32 寸法B(mm)29 寸法D(mm)14.5 ねじ寸法CM8×1.25 材質アルミ合金 仕様芯金なしタイプ トラスコ品番329-2240 質量(g)45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37290443 TAB-32 38689201 ALB32 ALB アルミ握り玉 イマオコーポレーション ALB アルミ握り玉 イマオコーポレーション 1個 2,328 税込2,561 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37290434
2018-08-04
用途:
痛いスキー靴やだ

ハンドルとにぎり玉と、Cクランプでスキー靴のシェルを広げるピンチクリアを自作した

対象商品:
37290452
2016-11-22
用途:
実験機材
古野電気株式会社 様 (製造業)

想像通りの物でした.M10にピッタリはまって満足です.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする