TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの 握り玉
アルミ製握り玉
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法C
M10×1.50
注文コード
37290452
品番
TAB-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,640
この商品は
ねじ寸法C
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金製なので、軽量です。
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
37
寸法D(mm)
18.0
ねじ寸法C
M10×1.50
材質
アルミ合金
仕様
芯金なしタイプ
トラスコ品番
329-2258
質量(g)
85