ステンレス製握り玉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法CM6×1 注文コード37290477 品番TSB20-6S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,020
この商品はねじ寸法Cなど8種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。

寸法A(mm)20 寸法B(mm)18 寸法D(mm)11 ねじ寸法CM6×1 材質ステンレス(SUS304) 仕様芯金なしタイプ トラスコ品番329-2142 質量(g)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする