TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの 握り玉
ステンレス製握り玉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法C
M6×1
注文コード
37290486
品番
TSB25-6S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,530
この商品は
ねじ寸法C
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
22
寸法D(mm)
11
ねじ寸法C
M6×1
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
芯金なしタイプ
トラスコ品番
329-2151
質量(g)
60