TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの 握り玉
ステンレス製握り玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37290513
品番
TSB32-8S
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
29
寸法D(mm)
16
ねじ寸法C
M8×1.25
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
芯金なしタイプ
トラスコ品番
329-2177
質量(g)
120