ステンレス製握り玉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法CM10×1.5 注文コード37290522 品番TSB40-10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,580
この商品はねじ寸法Cなど8種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。

寸法A(mm)40 寸法B(mm)37 寸法D(mm)20 ねじ寸法CM10×1.5 材質ステンレス(SUS304) 仕様芯金なしタイプ トラスコ品番329-2193 質量(g)250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37290522 TSB40-10S 79910470 SB40X10-SUS ステンレス握り玉 イマオコーポレーション ステンレス握り玉 イマオコーポレーション 1個 3,498 税込3,848 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする