プラスチック製握り玉(芯金付)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37290705 品番 P-TPC20-5BK
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ABS樹脂製なので、色が安定しています。

寸法A(Φmm)20 寸法B(mm)19 寸法D(mm)8 ねじインサート(芯金)あり ねじ寸法CM5×0.8 材質プラスチック 外径(mm)20 仕様芯金付タイプ トラスコ品番337-4173 質量(g)7 耐熱温度(℃)70 有効ねじ深さ(mm)8
注意
※接着剤使用の際はABS樹脂対応のものをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
ハンドプレスのグリップ

形状やサイズ感は問題なく、しっかり取り付けもできました。
ただ、表面にくっきりとパーティングラインが残っており、素手で触ると少し引っかかりを感じます。
手袋使用前提なら許容範囲かもしれませんが、精密作業向けや見た目を重視したい用途には向かないと思います。

価格を考えれば十分実用的ではありますが、外観や手触りを重視するならパーティング処理済の製品を選んだほうが良いと感じました。

対象商品:
37290775
2023-09-29
用途:
作業機のレバー
農・林・水産業

作業機のレバーの取っ手についてるノブが劣化して
欠けてしまったので交換用に購入しました
ネジ山もちょうどいいので満足です

対象商品:
37290741
2020-12-08
用途:
機械の握り手

こんなものまで売っているとは、思いませんでした。
直ぐに届いたので、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
37290784
2018-11-10
用途:
自作ミニチュアアーケード筐体のジョイスティック用
卸売・小売業

元々アクリル玉に穴を開けM4.5の組みネジつぎと組み合わせて作っていましたが、この商品があることを知り使ってみました。ただM5の組みネジつぎが存在しないため、普通のM5のネジで対応すると、シャフトの部分がネジ感丸出しなのが気になりましたが、短く切ったストローをシャフトカバーに採用することで違和感なく仕上がりました。
M4.5のボールがあったら組みネジつぎをシャフトに使えて完璧でした。
でもボールそのものは完全にアーケードゲームのミニチュアそのものだったのでシャフトのことを除けば満足です。

対象商品:
37290775
2018-09-28
用途:
小型パワーショベル操作レバーに使用
マティサ・ジャパン株式会社 様

グリップサイズと色が現行と同じもので交換も簡単に終了し助かりました。

対象商品:
37290775
2018-04-07
用途:
ボール盤のメンテナンス時

長年使用しているのボール盤のハンドル部分が取れて無くなってしまったので、取り付けました。問題無く使用出来ました。

対象商品:
37290732
2017-08-24
用途:
バイク
運輸・通信業

本体と金具部分の境目部分が白色のプラスチックがになっており写真と違いました。
黒色の物を探していただけにとても残念です。

MonotaROからの回答

弊社の掲載画像が誤っておりました。
修正させて頂きます。
この度はご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

対象商品:
37290723
2015-10-16
用途:
カーナビ

ユピテルのカーナビをバイクのハンドルに付けるのにブラケットをバラし6mと8mのボルトに握り玉を付けました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする