曜日別特売
B768-0525 アプセット組込P-3三価白 TRUSCO 37291116

B768-0525 アプセット組込P-3三価白 TRUSCO 37291116
B768-0525 アプセット組込P-3三価白 TRUSCO 37291116
B768-0525 アプセット組込P-3三価白 TRUSCO 37291116

アプセット組込P-3三価白

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)
1パック(25個)
1パック(33個)
1パック(32個)
1パック(31個)
1パック(30個)
1パック(28個)
1パック(26個)
1パック(22個)
1パック(19個)
1パック(17個)
1パック(23個)
1パック(21個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(16個)
1パック(14個)
1パック(13個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×25
M5×25
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×16
M5×20
M5×30
M5×35
M5×40
M6×10
M6×12
M6×15
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M8×12
M8×15
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
ねじの呼びM5
全長L(mm)25
内容量1パック(25個)注文コード37291116品番B768-0525
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

ねじの呼びM5頭部形状六角アプセット組込材質低炭素鋼穴の形状十字穴表面処理三価白トラスコ品番300-2179質量(g)103.9全長L(mm)25寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×25仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付種類P=3(SW、W付)強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37291107
2019-03-05
用途: バンパーやカバー類の固定用
株式会社川田商会 協栄自工

バンパーやカバー類を固定すために購入しました。
もっとワッシャーが大きい物があると助かるのですが。

対象商品 : 37291204
2013-03-04
用途: 車の修理部品として

特に問題はありません。アブセットですので、ワッシャーの組込で苦労することはありません。非常に楽で便利なボルトです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4985:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする